Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390447 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30? B. 500 - 5390447

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390447 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30?   B. 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 138 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603108950

Artikelnummer

SCZ5390447

Herstellernummer

5390447

Hersteller

DKC

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

500 mm

Länge:

138 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio curva salita 30°. Acciaio zincato Sendzimir.