DKC-COMBITECH - SCZ5281161 C5 T sghemba salita 100x80 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Kabelrinnenbreite - 100 mm 
- Kabelrinnenhöhe - 80 mm 
- Innenradius - 100 mm 
- Ausführung - ohne Verbinder 
- Werkstoff - Stahl 
Packung
- 1 ST 
EAN
8033603035645
Artikelnummer
SCZ5281161
Herstellernummer
5281161
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


