Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5253142 C5 T DISCESA SGHEMBO 150X50 ZC - 5253142

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5253142 C5 T DISCESA SGHEMBO  150X50  ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603125926

Artikelnummer

SCZ5253142

Herstellernummer

5253142

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad "incastro" nelle estremità "Femmina" degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua suifianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.