DKC-COMBITECH - SCZ5200121 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 150X100 - 5200121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Innenradius - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603016750
Artikelnummer
SCZ5200121
Herstellernummer
5200121
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt