Startseite

DISANO - DIS99521000 CONTROCASSA SAFETY 321 NERO - 99521000

KopierenKopieren
DISANO - DIS99521000 CONTROCASSA SAFETY 321 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - nein

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8012952029499

Artikelnummer

DIS99521000

Herstellernummer

99521000

Hersteller

DIS

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Da utilizzare per incassare Safety. In materiale termoplastico.

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie