DISANO - DIS53068300 Spy

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 1.2 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8012952162912
Artikelnummer
DIS53068300
Herstellernummer
53068300
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
1.2 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
nein
Mit Einbaudose:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DMX:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
98 mm
Höhe/Tiefe:
220 mm
Länge:
72 mm
Einbaubreite:
96 mm
Einbaulänge:
244 mm


