DISANO - DIS53068000 WALL 1616 LED 7W CLD INOX - 53068000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8012952627947
Artikelnummer
DIS53068000
Herstellernummer
53068000
Hersteller
DIS
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Einbaudose:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK08
Max. Systemleistung:
7 W
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Höhe/Tiefe:
167 mm
Durchmesser:
276 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
-116 mm
Einbaudurchmesser:
276 mm
Ein DISANO Produkt
Entdecken Sie die DISANO-Serie


