Startseite

DISANO - DIS53040139 FLOOR 1684 LED 14W CLD INOX 3000 K - 53040139

KopierenKopieren
DISANO - DIS53040139 FLOOR 1684 LED 14W CLD INOX 3000 K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Einbaudurchmesser - 345 mm

  • Gehäusefarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952186703

Artikelnummer

DIS53040139

Herstellernummer

53040139

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

15 W

Einbaudurchmesser:

345 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Einbauhöhe/-tiefe:

-200 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Überrollbar:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

200 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

4000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Max. Oberflächentemperatur:

50 °C

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Floor - fisso - vetro satinato