Startseite

DISANO - DIS51065239 FARO 1795 LED 11W CLD GRAFITE 3000K - 51065239

KopierenKopieren
DISANO - DIS51065239 FARO 1795 LED 11W CLD GRAFITE 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Max. Systemleistung - 11 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 875 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

257 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012952190267

Artikelnummer

DIS51065239

Herstellernummer

51065239

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

875 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Grundplatte:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Durchmesser:

180 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

58 lm/W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico