DISANO - DIS51065139 FARO 1795 LED 8W CLD GRAFITE 3000 K - 51065139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - sonstige
Max. Systemleistung - 8 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 875 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
193 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012952190878
Artikelnummer
DIS51065139
Herstellernummer
51065139
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
sonstige
Max. Systemleistung:
8 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
875 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Mit Grundplatte:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Durchmesser:
180 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
59 lm/W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein