DISANO - DIS51020300 FARO 1232 MAX 75 S GRAFITE - 51020300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
EAN
8012952024227
Artikelnummer
DIS51020300
Herstellernummer
51020300
Hersteller
DIS
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...250 V
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Höhe/Tiefe:
570 mm
Durchmesser:
250 mm
Ein DISANO Produkt
Entdecken Sie die DISANO-Serie


