Startseite

DISANO - DIS51006000 Faro 2 LED - tipo alto

KopierenKopieren
DISANO - DIS51006000 Faro 2 LED - tipo alto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 900 mm

  • Schlagfestigkeit - IK03

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952084207

Artikelnummer

DIS51006000

Herstellernummer

51006000

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

900 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Durchmesser:

100 mm

Schutzklasse:

II

Corpo in alluminio estruso, di sezione cilindrica. Dotazione: completi di base con tira fondi e di cavo con presa/spina. Funzionante con tensione 220/240V 50/60Hz con alimentatore incorporato.