DISANO - DIS51006000 Faro 2 LED - tipo alto


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 900 mm
Resistenza agli urti - IK03
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952084207
Codice prodotto
DIS51006000
Cod. produttore
51006000
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
900 mm
Resistenza agli urti:
IK03
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Diametro:
100 mm
Classe di protezione:
II