DISANO - DIS43174500 FONTE 1624 LED 4,5W CLD GREY - 43174500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8012952123005
Artikelnummer
DIS43174500
Herstellernummer
43174500
Hersteller
DIS
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Einbaudose:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK06
Max. Systemleistung:
4.5 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
186 mm
Höhe/Tiefe:
320 mm
Länge:
286 mm
Einbaubreite:
262 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
-115 mm
Einbaulänge:
316 mm
Ein DISANO Produkt
Entdecken Sie die DISANO-Serie