Startseite

DISANO - DIS42677200 PALO ACCIAIO 1418 H=8800MM GREY9007 - 42677200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Durchmesser Fußende - 159 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952110432

Artikelnummer

DIS42677200

Herstellernummer

42677200

Hersteller

DIS

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Durchmesser Fußende:

159 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Konisch zulaufend:

nein

Abgesetzte Form:

ja

Mit Grundplatte:

nein

Palo in acciaio 102-159 da interrare