DISANO - DIS42536000 Palo Urban - con base

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flasche/Kegel
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 114 mm
Lichtpunkthöhe - 4.1 m
Packung
1 ST
Produktserien
Pali urban
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952094633
Artikelnummer
DIS42536000
Herstellernummer
42536000
Hersteller
DIS
Ausführung:
Flasche/Kegel
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Lichtpunkthöhe:
4.1 m
Konisch zulaufend:
ja
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein



