DISANO - DIS42536000 Palo Urban - con base


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Altezza del punto luminoso - 4.1 m
Traversa - Nessuno
Con piastra di base - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pali urban
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952094633
Codice prodotto
DIS42536000
Cod. produttore
42536000
Produttore
DIS
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Altezza del punto luminoso:
4.1 m
Traversa:
Nessuno
Con piastra di base:
sì
Pali in acciaio di sezione semicilindrica. Con finestre d’ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare completi di bulloneria. Il suo design risulta adatto all’installazione in arredo urbano. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1