DISANO - DIS42527700 Palo con base

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 116 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Palo Aura
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952098471
Artikelnummer
DIS42527700
Herstellernummer
42527700
Hersteller
DIS
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
116 mm
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
3.1 m
Konisch zulaufend:
nein
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein



