DISANO - DIS42527700 Palo con base

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 116 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952098471
Codice prodotto
DIS42527700
Cod. produttore
42527700
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
116 mm
Colore:
Altri
Altezza del punto luminoso:
3.1 m
A cono:
no
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Palo in acciaio colore argento o grafite. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. La versionecon base è completa di basamento, 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Da utilizzare con acc. 513