DISANO - DIS42508200 Palo Virgola

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 120 mm
Lichtpunkthöhe - 5.5 m
Packung
1 ST
Produktserien
Pali virgola
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952078176
Artikelnummer
DIS42508200
Herstellernummer
42508200
Hersteller
DIS
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
120 mm
Lichtpunkthöhe:
5.5 m
Konisch zulaufend:
nein
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein



