DISANO - DIS42508200 Palo Virgola

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 120 mm
Altezza del punto luminoso - 5.5 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pali virgola
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952078176
Codice prodotto
DIS42508200
Cod. produttore
42508200
Produttore
DIS
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
120 mm
Altezza del punto luminoso:
5.5 m
A cono:
no
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Pali in acciaio conico. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco a frusta ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classedi isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1