DISANO - DIS42506000 palo da interrare - Pegaso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Lichtpunkthöhe - 5.8 m
Packung
1 ST
Produktserien
Metropolis
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952053913
Artikelnummer
DIS42506000
Herstellernummer
42506000
Hersteller
DIS
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Lichtpunkthöhe:
5.8 m
Konisch zulaufend:
nein
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein



