DISANO - DIS42506000 palo da interrare - Pegaso


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Altezza del punto luminoso - 5.8 m
Traversa - Singolo
Con piastra di base - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Metropolis
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952053913
Codice prodotto
DIS42506000
Cod. produttore
42506000
Produttore
DIS
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Altezza del punto luminoso:
5.8 m
Traversa:
Singolo
Con piastra di base:
no
Palo in acciaio ø 102, colore argento. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (191x55mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A , morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione Ø60 mm. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Si consiglia l'utilizzo con gli accessori 465/467 e con gli articoli Agadir, Monza e Metropolis.