DISANO - DIS42069107 Vega LED - SA 1h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Schutzart (IP) - IP65
Max. Systemleistung - 20 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
EAN
8012952172300
Artikelnummer
DIS42069107
Herstellernummer
42069107
Hersteller
DIS
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
20 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK08
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Mit Fernbedienung:
nein
Länge:
240 mm
Breite:
180 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse:
I
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Höhe/Tiefe:
180 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Leistungsfaktor:
0.9