pagina iniziale

DISANO - DIS42069107 Vega LED - SA 1h

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS42069107 Vega LED - SA 1h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952172300

Codice prodotto

DIS42069107

Cod. produttore

42069107

Produttore

DIS

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP65

Max prestazioni del sistema:

20 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

180 mm

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di protezione:

I

Con collegamento per controllo remoto:

no

Altezza / Profondità:

180 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore intercambiabile:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.9

Vega LED - SA 1h