Startseite

DISANO - DIS41475400 Rodio LED - asimmetrico

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7560 lm

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952136289

Artikelnummer

DIS41475400

Herstellernummer

41475400

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7560 lm

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

85 mm

Geeignet für Lampenleistung:

48...48 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

333 mm

Länge:

568 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Proiettore in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato 5mm di spessore. Verniciatura a polvere poliestere di colore grigio graffite. Fornito con staffa a goniometro con scala graduata per puntamento, guarnizione in gomma siliconica, viti esterne in acciaio inoz, valvola di ricircolo aria. Connettore per installazione rapida senza aprire l'apparecchi. 350mA, 48W, 4000K, 7560lm, CRI80. Assimetrico.