DISANO - DIS41475400 Rodio LED - asimmetrico


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7560 lm
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Confezione
1 PZ
EAN
8012952136289
Codice prodotto
DIS41475400
Cod. produttore
41475400
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7560 lm
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
85 mm
Adatto per lampade di potenza:
48...48 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
333 mm
Lunghezza:
568 mm
Fattore di potenza:
0.9