DISANO - DIS33075000 SATURNO 2885 LED 139W CLD GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 21810 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Montageart - Pendel
Packung
1 ST
EAN
8012952141603
Artikelnummer
DIS33075000
Herstellernummer
33075000
Hersteller
DIS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
21810 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Gehäusefarbe:
grau
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
400 mm
Schutzklasse:
II
Leistungsfaktor:
0.95
Höhe/Tiefe:
136 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein


