DISANO - DIS33075000 SATURNO 2885 LED 139W CLD GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 21810 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Lampada - LED non sostituibile
Metodo di montaggio - A sospensione
Confezione
1 PZ
EAN
8012952141603
Codice prodotto
DIS33075000
Cod. produttore
33075000
Produttore
DIS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
21810 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Colore del corpo:
Grigio
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
400 mm
Classe di protezione:
II
Fattore di potenza:
0.95
Altezza / Profondità:
136 mm
Con copertura di protezione:
no