Startseite

DISANO - DIS32679039 3146 LED 27W CLD GRAF BIA 3000K - 32679039

KopierenKopieren
DISANO - DIS32679039 3146 LED 27W CLD GRAF BIA 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtenlichtausbeute - 169 lm/W

  • Montageart - Stahldraht

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

923 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012952159394

Artikelnummer

DIS32679039

Herstellernummer

32679039

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

27 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtenlichtausbeute:

169 lm/W

Montageart:

Stahldraht

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...40 °C

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

480 mm

Durchmesser:

555 mm

Campana LED