DISANO - DIS16246308 FORMA 999 FL 2X36 CEL INOX - 16246308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - ja
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Packung
1 ST
EAN
8012952515169
Artikelnummer
DIS16246308
Herstellernummer
16246308
Hersteller
DIS
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Breite:
190 mm
Höhe/Tiefe:
92 mm
Länge:
1293 mm
Ein DISANO Produkt
Entdecken Sie die DISANO-Serie


