DISANO - DIS16243708 FORMA 994 FL 1X36 CEL GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe - Silber
Schlagfestigkeit - IK08
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952524727
Artikelnummer
DIS16243708
Herstellernummer
16243708
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Fassung:
G13
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1293 mm
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Breite:
190 mm
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
92 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



