DISANO - DIS15630308 COMPACT 782 FLC 2X26D E CELL BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Schlagfestigkeit - IK04
Nennspannung - 220...240 V
Außendurchmesser - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952723304
Artikelnummer
DIS15630308
Herstellernummer
15630308
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP40
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Schlagfestigkeit:
IK04
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
200 mm
Höhe/Tiefe:
163.5 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch


