Startseite

DISANO - DIS13296600002025 CANAL.ELET.11P.6002 4263MM BIA SEZ.DX+SX - 13296600002025

KopierenKopieren
DISANO - DIS13296600002025 CANAL.ELET.11P.6002 4263MM BIA SEZ.DX+SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4263 mm

  • Farbe - weiß

  • Busfähig - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Form - rechteckig

Packung

  • 2 ST

EAN

8012952175707

Artikelnummer

DIS13296600002025

Herstellernummer

13296600002025

Hersteller

DIS

Länge:

4263 mm

Farbe:

weiß

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Breite:

60 mm

Biegbar:

nein

Canale elettrificato - non in fila continua