Startseite

DISANO - DIS13296046000200 CANAL.ELET.5P.6002 2842MM BIA C 1 SEZ.SX - 13296046000200

KopierenKopieren
DISANO - DIS13296046000200 CANAL.ELET.5P.6002 2842MM BIA C 1 SEZ.SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Busfähig - nein

  • Form - rechteckig

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8012952174021

Artikelnummer

DIS13296046000200

Herstellernummer

13296046000200

Hersteller

DIS

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Farbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Biegbar:

nein

Länge:

2842 mm

Breite:

60 mm

Binario elettrificato, marca DISANO ILLUMINAZIONE SPA, modello DIS13296046000200 - CANAL.ELET.5P.6002 2842MM BIA C 1 SEZ.SX