Startseite

DIGIMAX SRL - DIXSNP45-24VF-1 DRIVER LED 24V 1.87A 45W L215XW30XH16MM

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXSNP45-24VF-1 DRIVER LED 24V 1.87A 45W L215XW30XH16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 45...45 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 16 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077377234

Artikelnummer

DIXSNP45-24VF-1

Herstellernummer

SNP45-24VF-1

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

45...45 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

16 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

30 mm

Länge:

215 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

AC/DC Driver LED Costant Voltage 45W 24V 1.88A PF>0.9 L251xW30xH16mm