DIGIMAX SRL - DIXSNP45-24VF-1 DRIVER LED 24V 1.87A 45W L215XW30XH16MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 45...45 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 16 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077377234
Codice prodotto
DIXSNP45-24VF-1
Cod. produttore
SNP45-24VF-1
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
45...45 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
16 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
215 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II