DIGIMAX SRL - DIXSNP20-12VF-E DRIVER LED 12V 1.67A 20W L103XW35XH16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 16 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077189639
Artikelnummer
DIXSNP20-12VF-E
Herstellernummer
SNP20-12VF-E
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
16 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
29 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


