DIGIMAX SRL - DIXSNP20-12VF-E DRIVER LED 12V 1.67A 20W L103XW35XH16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 16 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077189639
Codice prodotto
DIXSNP20-12VF-E
Cod. produttore
SNP20-12VF-E
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
16 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
29 mm
Lunghezza:
103 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II