DIGIMAX SRL - DIXSL75-24VF DRIVERLEDLINEARE 24V3A75W L304.6XW30XH16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 75...75 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 16 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078481046
Artikelnummer
DIXSL75-24VF
Herstellernummer
SL75-24VF
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
75...75 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
16 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
304.6 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I