DIGIMAX SRL - DIXSL75-24VF DRIVERLEDLINEARE 24V3A75W L304.6XW30XH16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 16 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078481046
Codice prodotto
DIXSL75-24VF
Cod. produttore
SL75-24VF
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
16 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
304.6 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I