Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPWM-120-12DA DRIVER LED 12V 120W IP67 DALI 120-305V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 120...120 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 37.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072408209

Artikelnummer

DIXPWM-120-12DA

Herstellernummer

PWM-120-12DA

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

120...120 W

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

37.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

191 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Uscita chiusa in stile PWM a LED 120W AC / DC con funzione DALI PFC 12Vdc 10A IP67.