pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPWM-120-12DA DRIVER LED 12V 120W IP67 DALI 120-305V

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 120...120 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 37.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072408209

Codice prodotto

DIXPWM-120-12DA

Cod. produttore

PWM-120-12DA

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

120...120 W

Dimmerabile DALI:

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

37.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

191 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Uscita chiusa in stile PWM a LED 120W AC / DC con funzione DALI PFC 12Vdc 10A IP67.