Startseite

DIGIMAX SRL - DIXICL-16R LIMITATORE DI CORRENTE 16A BARRA DIN - ICL-16R

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXICL-16R LIMITATORE DI CORRENTE 16A BARRA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Scheinleistung - 264 VA

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Kurzschlussstrombegrenzer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070830354

Artikelnummer

DIXICL-16R

Herstellernummer

ICL-16R

Hersteller

DIX

Max. Scheinleistung:

264 VA

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Kurzschlussstrombegrenzer:

nein

Limitatore di corrente di spunto CA 180-264Vac 16A su guida DIN montata su guida L35xL90xH54.5mm.