Startseite

DIGIMAX SRL - DIXICL-16L LIMITATORE DI CORRENTE 16A LINEARE - ICL-16L

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXICL-16L LIMITATORE DI CORRENTE 16A LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Scheinleistung - 264 VA

  • Montageart - Direktanbau

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Kurzschlussstrombegrenzer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070830439

Artikelnummer

DIXICL-16L

Herstellernummer

ICL-16L

Hersteller

DIX

Max. Scheinleistung:

264 VA

Montageart:

Direktanbau

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Kurzschlussstrombegrenzer:

nein

Limitatore di corrente di spunto AC 180-264Vac 16A Tipo lineare Morsettiera montata L175xL42xH24mm.