DIGIMAX SRL - DIXEPP-500-48 ALIMENTATORE OPEN FRAME 48V 500W 80-264V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 48...48 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10.4 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 80...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072173084
Artikelnummer
DIXEPP-500-48
Herstellernummer
EPP-500-48
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
48...48 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10.4 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
80...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
113...370 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
500 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
80...264 V
Breite:
127 mm
Tiefe:
43 mm
Höhe:
76.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
ja