pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXEPP-500-48 ALIMENTATORE OPEN FRAME 48V 500W 80-264V

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10.4 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 80...264 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072173084

Codice prodotto

DIXEPP-500-48

Cod. produttore

EPP-500-48

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

Max. corrente di uscita 1:

10.4 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

80...264 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

113...370 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

500 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

80...264 V

Larghezza:

127 mm

Profondità:

43 mm

Altezza:

76.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

AC / DC Green Open Frame 500W 80-264Vac 48Vdc 10.4A 5inchx3inch. Consumo di energia senza carico <0,5 W. L127xL76,2xH40mm.