DIGIMAX SRL - DIXELG-75-24DA DRIVER LED 24V 75W IP67 DALI 100-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...24 V
Ausgangsleistung - 60...75 W
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079337588
Artikelnummer
DIXELG-75-24DA
Herstellernummer
ELG-75-24DA
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...24 V
Ausgangsleistung:
60...75 W
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


