Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-240-24DA DRIVER LED 24V 240W IP67 DALI 100-305V - ELG-240-24DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077615084

Artikelnummer

DIXELG-240-24DA

Herstellernummer

ELG-240-24DA

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

180...240 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

244 mm

Breite:

71 mm

Höhe:

37.5 mm

Driver LED AC / DC tensione costante LED + modalità corrente costante 240W 100-305Vac 24Vdc 10A IP67 Cavo DALI per connessione I / O Assenza di carico / standby <0,5 W Funzione PFC.