Startseite

DIGIMAX SRL - DIXELG-200-48B DRIVER LED 48V 200W IP67 DIM 1-10 100-30 - ELG-200-48B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...48 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

150...200 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

244 mm

Breite:

71 mm

Höhe:

37.5 mm

Driver LED AC / DC tensione costante LED + modalità corrente costante 200W 100-305Vac 48Vdc 0-4.16A IP67 Funzione dimmer 3in1 Assenza di carico / standby <0,5 W Funzione PFC.